サーマレックスツイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 18854728 品番 1363-02
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,499
販売価格(税別)
4,999

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃〜200℃で使用可能です。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。

内径(Φmm)9 外径(Φmm)11(全外径:27) トラスコ品番856-9180 材質シリコーンゴム 径(Φmm)(発泡)8 横幅(mm)(最大)51
注意
※蒸気への使用はおやめ下さい。
※使用薬品および使用条件につきましては、事前にテストし、お調べ下さい。
※圧力のかかる使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする