アラム
アラムの 足場周辺機器
アラムの グロメット、ゴム足
ブッシング シリコーンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18854773
品番
ABU-02S
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途
防水、防塵、断熱
トラスコ品番
818-7059
材質
シリコーンゴム
色
黒
種類
ゴム足
穴径(Φmm)
(隔壁)19
適合板厚(mm)
0.6〜2.8
適合ケーブル(Φmm)
6.35〜10
RoHS指令(10物質対応)
対応