ブッシング シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18854789 品番 ABU-03S
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。

用途防水、防塵、断熱 トラスコ品番818-7060 材質シリコーンゴム 種類ゴム足 穴径(Φmm)(隔壁)27 適合板厚(mm)0.6〜2.1 適合ケーブル(Φmm)13〜16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする