アサヒペン
エポキシサビドメ用うすめ液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(400mL)
注文コード
18855192
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。
油性超速乾サビドメの希釈に。
塗装面の汚れの拭き取りに。
塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途
油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。
特性
サビドメ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性