アサヒペン
エポキシサビドメ用うすめ液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(220mL)
注文コード
18855208
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。
油性超速乾サビドメの希釈に。
塗装面の汚れの拭き取りに。
塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途
油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。
特性
サビドメ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.22L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性