CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
急速排気弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18855245
品番
QEV2-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
441-0891
ポート数
3
有効断面積(mm
2
)
(1→2)90/(2→3)100
管接続口径
3/8×3/8×1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード