千代田通商
ソフトポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
6
4
6
内径(Φmm)
4
2.5
4
色
透明ブルー
透明
透明ブルー
黒
長さ(m)
100
20
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18855263
品番
SP-6 CB 100M
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明ブルー
長さ(m)
100
トラスコ品番
827-8425
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
最小曲げ半径(mm)
28
使用流体
圧縮空気/真空
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性