LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の カラーコーン・区画用品
LAMP(スガツネ工業)の コーン用品
LAMP(スガツネ工業)の バリアリール
サインパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18855333
品番
80-DS8511V-BK
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップと併せてお使いください。
仕様
無地
パネルサイズ:幅216 mm、高さ279 mm、厚み6 mm
型番
290-035-914
質量(g)
200
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
色
ブラック
トラスコ品番
836-4601