MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394 MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394 MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394 MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394 MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394 MTH-L600 アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業) 18855394

アルミパインプハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)600 トラスコ品番836-3175 注文コード18855394 品番MTH-L600
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はピッチP・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。
通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。
パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。
パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。

型番100-032612 質量(g)530 U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 ピッチP(mm)600 高さ(mm)74 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形 長さL(mm)660 用途工作機械、大型扉など トラスコ品番836-3175
注意
片面取付用です。両面取付はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする