LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
シリコーンマグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18855437
品番
MC-MS45LGR
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
トラスコ品番
836-9073
高さ(mm)
17
材質(本体)
シリコーンゴム(Q)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
長さL(mm)
45
吸着力(N)
19.6
型番
140-033-799
使用環境
防錆|クリーンルーム
色(本体)
ライトグレー
幅W(mm)
6.6
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。