HG-PA201-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855507

HG-PA201-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855507
HG-PA201-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855507
HG-PA201-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855507
HG-PA201-15 パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業) 18855507

パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)1385
トラスコ品番836-3186
内容量1個注文コード18855507品番HG-PA201-15
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

質量(g)1385型番170-029-741仕様トルクピーク角度35°トラスコ品番836-3186RoHS指令(10物質対応)対応
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
製品により対応する扉の重心位置が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする