調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18855543 品番HG-TQJ100-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
トルクは0〜10 N・mの間で調整できます。
トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。

用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3196 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032970 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整用ねじは取り外さないでください。
トルク調整は六角棒スパナ(呼び5)をご使用ください。
トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。
トルク調整は反対側にあるシャフトのすりわりを固定しながら、トルク調整ねじを回してください。

商品説明動画

調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする