曜日別特売
HG-LSH-204L ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 18855577

品番個別画像

HG-LSH-204L ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 18855577
HG-LSH-204L ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 18855577
HG-LSH-204L ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 18855577
HG-LSH-204L ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業) 18855577

ステンレス製重量用旗蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個本体長さ(mm)204トラスコ品番836-3171注文コード18855577品番HG-LSH-204L
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。

用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。トラスコ品番836-3171材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1540種類旗丁番(抜き差し丁番)型番170-034-221仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)204羽根厚さ(mm)6
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする