※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 旗蝶番
ステンレス製重量用旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本体長さ(mm)
204
トラスコ品番
836-3172
注文コード
18855586
品番
HG-LSH-204R
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
トラスコ品番
836-3172
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1540
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
型番
170-034-222
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
204
羽根厚さ(mm)
6
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。