コンボイBC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18856049 品番CNV-BC
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全長が変わらないコーキングガン。

用途ベルト式コーキングガン 適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mL トラスコ品番753-7654 危険物の類別非危険物 押出量7mm
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18856049
2021-05-17
用途:
建築塗装現場で使用しています。
西原塗装 様

狭い所で使用できるのはいいけど、少し重たい。
やはり軽い方が圧倒的にやりやすい。
つい安物の軽いやつを使ってしまう。

対象商品:
18856049
2020-12-04
用途:
コーキング作業
電気・ガス・熱供給・水道業

重いですが狭い所でもとりまわしよくて気に入ってます

価格が高いのが欠点かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする