PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの スモールローラー
ピナクル イージーコーター(スモールローラー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
18856398
品番
903-E555-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
無泡タイプ・万能型ペイントローラー
ローラーサイズ(inch)
6
毛丈(mm)
13
主な用途
内外装用
トラスコ品番
806-6203
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、錆止め、プライマー、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。