曜日別特売
903-E555-54 ピナクル イージーコーター(スモールローラー) PIA 18856407

ピナクル イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード18856407品番903-E555-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

無泡タイプ・万能型ペイントローラー

ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)13主な用途内外装用トラスコ品番806-6202材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、錆止め、プライマー、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18856398
2019-07-10
用途: 防水作業時
株式会社MSG建設業・工事業

いつも使用していて、色んなローラーを試した結果ピナクルが一番使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする