タジマツール(TJMデザイン)
ゼロジーTYZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18856426
品番
ZEROG-TYZ
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途
基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン
縦ライン、水平ライン、下部ポイント
仕様
1年間盗難・火災補償
トラスコ品番
827-7120
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥112
制御方式
マグネットダンパー方式
本体質量(g)
950
精度(mm)
±0.81/10m
自動補正範囲
±2°
レーザー安全基準
クラス2M
ライン出射角(°)
縦130/横110
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。