タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
ディスト用アダプターFTA360
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18856523
品番
DISTO-FTA360
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途
ライカ製レーザー距離計用アダプター
トラスコ品番
825-2717
外形寸法(mm)
縦186×横137×奥115
本体質量(g)
595
対応機種
D5・D8・D510・D810touch
ねじ径(inch)
1/4
注意
※D510に取付時はオフセット-0.065mに設定が必要です。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。