タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
ディスト用三脚アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18856557
品番
DISTO-TRIADP
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ディスト用三脚アダプター。
用途
ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター
適合
5/8インチネジ三脚
トラスコ品番
828-9063
外形寸法(mm)
縦85×横85×奥30
本体質量(g)
142
適合アダプタ
TA360、FTA360、FTA360-S
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。