※使用例
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
フリーガイド スライド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18856593
品番
FG-SLD2037
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
3サイズの切断能力。
用途
丸鋸用角度切り定規
トラスコ品番
827-7103
長さ(mm)
200〜370
外形寸法(mm)
縦350×横253×奥20
目盛
角度・勾配両目盛付(15〜165°)
本体質量(g)
395
精度(mm)
±0.7以内/200mm
有効切断長さ(mm)
200〜370
注意
※手や指をはさむ危険がありますので、ガイドと押さえ板はゆっくりと回して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】 フリーガイドスライド
参考になった