タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
フリーガイドスライド37-60交換用ガイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18856627
品番
FGSLDG3760
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途
フリーガイドスライド用交換ガイド
トラスコ品番
827-7106
長さ(mm)
560
外形寸法(mm)
縦560×横26×奥10
本体質量(g)
200
注意
※使用説明書をお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】 フリーガイドスライド
参考になった