タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
丸鋸ガイド LX1000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18856733
品番
MRG-LX1000
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
現場で必要とする機能を網羅した多機能モデル。
用途
丸鋸用ガイド
トラスコ品番
827-7108
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
(つきあて)9
外形寸法(mm)
縦1162×横460×奥75
本体質量(g)
1930
精度(mm)
±1以内/1000mm
注意
※アルミは温度変化により伸縮しやすい為、精度を要する長さの測定には使用しないでください。
※落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】丸鋸ガイド LXシリーズ
参考になった