用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート幅(mm)920シート長さ(mm)900色M-201 フェンスター適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外