目かくし用シート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18857195 品番 M-22
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。

シート幅(mm)460 シート長さ(mm)900 M-22 ラフィーネ 用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
注意
※外気温が10℃以下または35℃以上の場合、仕上がりが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃〜35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
※下地の凹凸の程度により、シート表面に凹凸が現れることがあります。

商品説明動画

目かくし用シート 製品紹介
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857168
2021-04-22
用途:
トイレドアの目隠し用
株式会社ハクロン製作所 様

シルエットが浮かんで見えないけれども不評により使わず。
目隠しになっていない、シルエットも消すために探していたが
使用前と変わらなかったかシルエットがより強調された。

4人が参考にしています
対象商品:
18857195
2018-08-21
用途:
事務所用
サービス業

入口扉の細い窓に使用。実物は厚みも透過性も十分で満足しています。

対象商品:
18857238
2017-06-19
用途:
トイレの窓に
泉屋 様

商品も良く簡単に張れましたが、思ったほど目隠し効果が得られませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
18857177
2019-10-24
用途:
事務所書庫ガラス戸に貼付け

模様が薄すぎてガッカリでした
バックの白が強すぎて白い紙を貼付けただけにみえます

1人が参考にしています
対象商品:
18857177
2017-08-20
用途:
カーポートの目隠し
製造業

貼る段階では慣れも必要なので何とも言えなかった。
しかし雨水が滴り、剥がれてはいないが水がしみた状態でこれからどうなるか検証中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする