アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの のり用刷毛
木柄バケ 110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18857247
品番
No.924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛、ポリプロピレン
主な用途
のり用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応