No.975 木柄おさえハケ アサヒペン 18857274

No.975 木柄おさえハケ アサヒペン 18857274
No.975 木柄おさえハケ アサヒペン 18857274

木柄おさえハケ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18857274品番No.975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。

用途
カベ紙、ふすま紙。
トラスコ品番829-0144種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途のり用毛色黒色刷毛幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18857283
2019-01-12
用途: 壁紙張替え
その他業種

この大きさからするとコスパ的には一番かと思い購入したが・・・
持ち手の木の処理が荒すぎてちょいちょいささくれがある。しかも大きなバリであればヤスリですぐに削れるが、手を滑らせたときに手の表面に入り込みそうな細いささくれなために、たちが悪い。木もぼそぼそしているために、ヤスっても細かいそげがまた生えてくる。
手袋をする人には関係ないですが、ニスなどで表面をコートしないと素手で使うには気を使わざるをえないです。
日本メーカーだったら、もう少しこの辺りに気を使って欲しかったですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする