アレルブロック 花粉ガードスプレー こどもとつかえる

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(75mL) 注文コード 18857467 品番 576316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

スプレーするだけで花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの付着防止。お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料・無着色)※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
●花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをこれ1本でブロック!※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
●気になったとき重ねづけもOK!
●顔も髪も洋服も!
●1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。
●花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。
●メイクの上から使えます。衣類にも使えます。
●ヒアルロン酸&セラミド配合。
●無香料、無着色、低刺激タイプ。
●3歳くらいからご使用いただけます。
●約45日分(1日1回使用時)
●皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
●本品は医薬品ではありません。
※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
・Act For ECO・森林資源保全

使用方法
【使い方&効果のしくみ】※使用状況によって効果の持続が異なります。
●使用前
・花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。
・目と口を閉じ、20cm程度離した所から適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
●使用後
・スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。
●メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
●スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
●お子様の顔に使用する場合は、お子様が吸い込まないように注意してください。
●振らずにスプレーしてください。
●逆さまでスプレーしないでください。
いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【このような時に使用してください】
・外出前、外出先で
・花粉やホコリで不快感を感じる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番828-7502 容量75mL シリーズアレルブロック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×181×41 香り無香料 FSC認証番号ミックス・C081641
注意
※定められた使用方法を守ってお使いください。
※吸入しないようにご注意ください。
※使用後はキャップをきちんとしめてください。
※肌に異常のある時は使用しないでください。
※肌が敏感な人は上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常のないことを確かめてから使用してください。
※使用中に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入らないように注意し、入った場合は水でよく洗い流してください。
※小児が使用する場合は、保護者の指導監督のもとで使用してください。
※革、毛皮、人工皮革、和装品には使用しないでください。
※絹、レーヨンなど水に弱い繊維や防水加工したもの、色落ち、色移り、シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください。
※捨てるときには、火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
【保管上の注意】
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たる場所、高温となる場所に置かないでください。
※フロンガスは使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする