曜日別特売
MY-V215431S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857478

●※画像はイメージです。

MY-V215431S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857478
MY-V215431S/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18857478

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)11.1光源色温白色注文コード18857478品番MY-V215431S/WWAHZ
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)0.7参考/旧型式MY-V215231S/WW AHZ色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1480ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする