用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU23043W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.6本体質量(kg)0.7参考/旧型式MY-V230231S/W AHTN色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付光源色白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3100ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵