#003 霧吹き アサヒペン 18857572

#003 霧吹き アサヒペン 18857572
#003 霧吹き アサヒペン 18857572
#003 霧吹き アサヒペン 18857572

霧吹き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18857572品番#003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ガラスシートを貼るときの必需品

用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18857572
2023-02-15
用途: ガラスへのシート貼り作業
矢上輻射研究所製造業

一回のトリガーでの吐出量が少ない気がしています。普通に使えていますが他の霧吹きに対して特に優位性は感じません。

対象商品 : 18857572
2019-04-15
用途: コンディショナー
HOT BABE RACING

アルコール系の溶剤でテスト中3日目ですが問題ありません。経過を観察します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする