テープのり norino (ノリノプロ) しっかり貼れる (22m)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18857659 品番 TG-1221R(39246)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現!
テープたるみ安心補償「たるみ」や「絡まり」などテープ起因の不具合が発生した場合、新品交換いたします。
1.テープたるみを防ぐ!パワーギア
巻き取りの不具合を検知し自動で修復。
テープの絡まりが起きず、最後まで使用いただけます。
2.糊カス除去!クリーンローラー
先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。
3.片手で簡単!プッシュオープンキャップ
ボタンを押すだけでキャップが開いて使用できます。
4.はみ出しを防ぐ!はしピタガイド
ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。
5.様々なシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類。
本品は「しっかり貼れる」タイプです。
6.つめ替え簡単
テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単に詰め替えることができます。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)22 仕様テープのり・アシッドフリー 材質95%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) ホワイト タイプしっかり貼れる 商品タイプ詰替用テープ トラスコ品番836-4512 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino PRO ノリノプロ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
事務作業時
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 様 (運輸・通信業)

何度かリピートして購入していますが、最後の方になるとダマになり固くなってしまいます。そこを改善してほしい!

対象商品:
28865166
2018-12-19
用途:
領収書のファイリング

のりが残り少なくなっても動きが軽くて使いやすい。使いやすいので、すぐになくなる。

対象商品:
18857659
2022-03-21
用途:
封筒のり貼り作業
教育・研究機関

会報誌の郵送にA4サイズの封筒に使用していますが、この、しっかり貼れるタイプの2cm〜3cm幅が欲しいです。
8.4mmは、細すぎて剥がれてしまうのではという不安があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする