No.711 麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン 18857694 No.711 麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン 18857694 No.711 麻織調ふすま紙2枚入り アサヒペン 18857694

麻織調ふすま紙2枚入り

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2枚) 注文コード 18857694 品番 No.711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。
水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。
ドア・戸ぶすまにも最適。
便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)

長さ(m)2.2 幅(cm)95 用途ふすま。 711-笹野 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857703
2019-12-09
用途:
襖の張替え
昭和クリーニング 様 (サービス業)

襖がだいぶ汚れてきたので張り替えることにしました。おかげできれいになりました。張り替えも楽にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
18857737
2019-04-04
用途:
自宅の襖張り替え

想像していたよりも紙が厚く、しっかりしています。質感も良いです。

対象商品:
18857694
2018-12-30
用途:
襖の張替え

素人でもきれいに張り替えられました。実際の色調は画面より少し白い感じです

対象商品:
18857685
2017-06-01
用途:
建具襖張替え
佐藤建築 様 (建設業・工事業)

襖の柄もよくてとても貼りやすかったですまた使いたいと思います。
カタログだとどのような柄だかわかりにくいのがあるのでわかりやすくしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
18857737
2015-08-15
用途:
襖はり替え
サービス業

うまく晴れましたが、糊が薄いのか乾いたときにはがれてきました。素材的には満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする