プラス 折らないカッターオランテ CU-300

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18857738 品番 35240
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃!
凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。
さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい!
チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。

ネイビー 仕様オートロック式小型カッター トラスコ品番836-4481 材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス 質量(g)約26 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス グリーン購入法適合

商品説明動画

製品紹介 プラス 折らないカッターオランテ CU-300
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857729
2023-02-06
用途:
事務作業
飲食業

切れ味が悪くなった時に歯の先端がカットできないので非常に不便です。

対象商品:
18857729
2020-03-07
用途:
飲料パックのゴミ捨て時
サービス業

毎回の使用状況が刃が濡れるような作業なので通常のカッターナイフではすぐに錆びて使い物にならなかったのでこちらの商品を購入しました。一ヶ月ほど使用していますが全く錆びる様子はありません。高くもないので非常に満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする