シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 角型掛け時計
カレンダー・温湿度計付きソーラー電源式電波置き掛け時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18858045
品番
8RZ182-019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
カレンダー・温湿度計付きで不要な電池を排出しないソーラー電源タイプの置き掛け兼用タイプです。
色
シルバー
寸法(mm)
182×260×33
トラスコ品番
835-6076
材質
プラスチック枠
質量(g)
570
種類
掛け・置き時計
表示方式
デジタル
機能
・ソーラー電源タイプ・カレンダー表示・温湿度表示・電波OFF機能・電波サーチ機能
使用電池
ソーラー電源+アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計
○
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
ソーラー充電
○
12/24表示切替
○