高圧洗浄機

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18858167 品番 AJP-2100GQ(50HZ)
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。
住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。
エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。
ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。
伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。
キャリーバッグのようにラクラク移動できます。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

最大吐出水量(L/min)6.5 付属品高圧ホース(15m)×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・吸水コネクター×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナーピン×1・給水ホース(3m)×1・ホースバンド×1・自吸フィルター×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1・エア抜きホース(3m)×1・オイル(100mL)×1・オイルノズル×1 周波数(Hz)50 用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 仕様高圧ホース15m 質量(kg)17.8 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 消費電力1200W 電源コード(m)5 ホース長さ(m)15 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 電源コード5m 水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591 吸上高さ(m)1
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
※自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-24
用途:
洗車などの洗浄。
オールファイバー 様

月に1〜2回程度の使用頻度なのに1年を過ぎた頃から水漏れして修理。
今度は長時間使用していないのにモーターが全く動かず停止。壊れたのかなと思い処分する前にもう一度使用すると使えたり、また急に使えなくなったりと値段の割に耐久性はないです。

6人が参考にしています
対象商品:
18858167
2021-08-10
用途:
潮風に当った車洗浄
有限会社 H2PROJECT 様 (建設業・工事業)

いやぁ~今までの洗浄機とは比べ物にはならないぐらい凄い

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする