※本体画像

K-45-K ウェットライト 太字 シヤチハタ 18858876 K-45-K ウェットライト 太字 シヤチハタ 18858876 K-45-K ウェットライト 太字 シヤチハタ 18858876 K-45-K ウェットライト 太字 シヤチハタ 18858876

ウェットライト 太字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18858876 品番 K-45-K
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。

インク色 商品タイプインク補充式本体 インク油性 タイプシングル 線幅(mm)5 線の太さ太字 トラスコ品番779-2433 質量(g)28 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)27×109.2 入数1本 対応オプション補充インキ: 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
水産物の荷物の上から書く
製造業

水産物の発泡っスチロール箱は濡れていることが多く、一般的な油性ペンでは、ペン先が一度濡れてしまうとその後は書けなくなってしまうので、複数のペンが必要でした。なので、濡れても書けるというのは非常に便利です。
欠点は、インクの特性からか?ペン先が乾くのが速い。かすれてすぐに書き味が悪化してしまうので、補充インクは必要です。
一般的な油性ペンよりも、補充インクは量が少ないし割高です。
コスト高で万能ではありませんので、用途に応じた使い分けは必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする