- 上撰障子紙 アサヒペン 18859094

 

- 上撰障子紙 アサヒペン 18859094
- 上撰障子紙 アサヒペン 18859094
- 上撰障子紙 アサヒペン 18859094

上撰障子紙

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18859094品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030

丈夫で貼りやすいプロ仕様の障子紙。
強さ2倍。プロ仕様の厚口仕上げです。
本品は、JIS規格の下限値(78.45kPa)に比べて、2倍(156.9kPa)の強さです。
丈夫で貼りやすい。はがすときもカンタンです。
作業に便利な仮止めテープ付です。

用途障子貼り用。長さ(m)30幅(cm)945851無地サイズ1枚貼
注意
※障子用のりが別途必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18859094
2020-04-25
用途: これで十分です。

もっと白いもの、もっと厚いもの、プラスチックのものいろいろありますがこれくらいで十分です。
夏に家中の障子を張り替えました。

対象商品 : 18859112
2019-01-17
用途: 障子張替え
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます 金額が安いので他のものと一緒に買うのは良いですね

対象商品 : 18859094
2018-02-25
用途: しようじはり
コマツホームサービス

すぐに届きました。うれしかったです。またよろしくお願いします。

対象商品 : 18859042
2017-07-19
用途: 障子のはりかえ
電気・ガス・熱供給・水道業

障子の張替えをまめにやられる方、張替え枚数が多い方におすすめです

対象商品 : 18859042
2016-08-21
用途: 家の補修用

簡単に、張ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする