くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859208
品番
SUS10003-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.03
網目(mm)
0.224×0.224
メッシュ
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
30
開口率(%)
77.8
目開き(μm)
224