くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859217
品番
SUS3005-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.05
網目(mm)
0.797×0.797
メッシュ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
50
開口率(%)
88.5
目開き(μm)
797