くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859244
品番
SUS500-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.025
網目(mm)
0.026×0.026
メッシュ
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
25
開口率(%)
26
目開き(μm)
26