くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験研究用素材
くればぁの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
目開き(μm)
15
注文コード
18859339
品番
PA12-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
目開き
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(μm)
58
幅(mm)
1040
メッシュ
520/560
線径(μm)
30
開口率(%)
11
長さ(mm)
1000
目開き(μm)
15