くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験研究用素材
くればぁの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859409
品番
PA730-1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
厚さ(μm)
450
幅(mm)
1240
メッシュ
27
線径(μm)
250
開口率(%)
55
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
730