くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの PET
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859488
品番
PET500-1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
幅(mm)
1080
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
400
メッシュ
36
線径(μm)
220
開口率(%)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
500
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長