くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの PET
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859515
品番
PET95-1270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅(mm)
1270
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
140
メッシュ
140
線径(μm)
80
開口率(%)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
95
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長