くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験研究用素材
くればぁの 実験研究用網/ネット
精細ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
目開き(μm)
1
注文コード
18859698
品番
PP1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
目開き
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(μm)
1060
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
通気度(mL/cm
2
/sec)
125Pa0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
1