VネックベストG-399

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18859777 品番 G-399-1-LL
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでインナーベストとしても大活躍。
Vネックは少し深めにしてあり、丈も短くしたことでよりすっきりとしたシルエットに。

ネイビー サイズLL 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 トラスコ品番836-6308 種別ベスト 材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿 胸囲(cm)106 肩幅(cm)40 着丈(cm)61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859768
2023-11-01
用途:
秋から初冬用に
寺田デンキ 様

冬本番時はヒーター内蔵ベストを着用していますが、軽くて薄く着やすいのが大変気にいっています。

対象商品:
18859768
2020-12-26
用途:
制服上着のインナーとして
サービス業

Lサイズを購入しました。身長170の普通体型ですが結構タイトな感じです。
暖かさは十分だと思います。

対象商品:
18859795
2020-12-06
用途:
作業服

個人的な意見ですが、安っぽい感じで着ていません。形も好みではありませんでした。

対象商品:
18859768
2020-03-01
用途:
スーツの下に
金融・保険業

いろいろ探したがどれも太めでかっこ悪かったがこの商品はスリムでもちろんあったかい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする