VネックベストG-399

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS ネイビー 注文コード18859804 品番G-399-1-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでインナーベストとしても大活躍。
Vネックは少し深めにしてあり、丈も短くしたことでよりすっきりとしたシルエットに。

ネイビー サイズSS 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100 トラスコ品番836-6304 種別ベスト 材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿 胸囲(cm)90 肩幅(cm)32 着丈(cm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859768
2023-11-01
用途:
秋から初冬用に
寺田デンキ 様

冬本番時はヒーター内蔵ベストを着用していますが、軽くて薄く着やすいのが大変気にいっています。

対象商品:
18859768
2020-12-26
用途:
制服上着のインナーとして
サービス業

Lサイズを購入しました。身長170の普通体型ですが結構タイトな感じです。
暖かさは十分だと思います。

対象商品:
18859795
2020-12-06
用途:
作業服

個人的な意見ですが、安っぽい感じで着ていません。形も好みではありませんでした。

対象商品:
18859768
2020-03-01
用途:
スーツの下に
金融・保険業

いろいろ探したがどれも太めでかっこ悪かったがこの商品はスリムでもちろんあったかい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする