コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ハイカットセーフティスニーカー
ログカントリーZB-390
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18859883
品番
ZB-390-4-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
カントリースタイルのセーフティスニーカー
サイズ(cm)
25
色
イエロー
用途
建築土木・一般作業に最適
トラスコ品番
787-6955
形状
ハイカット
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ラバー耐油底
先芯
鋼鉄
標準質量(g/片足)
510(26cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ