KN-3 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 18859898

KN-3 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 18859898 KN-3 簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン 18859898

簡単スーパー生のりカベ紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18859898 品番KN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。
表面強化、汚れ防止、抗菌・防カビ効果のある特殊フィルム加工カベ紙です。
今まで貼れなかった布カベ紙や化粧合板(表面処理加工品は除く)にも貼れます。
水ものりも不要です。
位置合わせ、貼り直しもラクラク。

KNー3 用途ビニルカベ紙・布カベ紙・紙カベ紙・古いカベ紙をはがした面・化粧合板(表面処理加工品は除く)・ベニヤ板・塗装面・シックイ壁・セッコウボード・コンクリート・モルタル。 材質塩化ビニル樹脂、紙、でんぷん 長さ(m)5 幅(cm)92 粘着剤アクリル樹脂 使用の目安トイレ/約15m、4.5畳/約25m、6畳/約30m、8畳/約35m
注意
※凹凸の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火の気がある壁面、屋外には使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859873
2017-08-14
用途:
古くなった壁紙、張替えに

古い壁紙の上からはれて、簡単でした。少し天井にも使ってみましたが落ちてきませんでした。メモリを裏にでも入れてあったら、切るとき助かるとおもました。

対象商品:
18859873
2017-03-28
用途:
汚れた壁紙の張替え
その他業種

割と簡単に作業ができた次回は古くなった紙も張替えだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする